Learn More
Dibenzyl-Phthalate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dibenzyl phthalate is an plasticizer used in toys that was found to exhibit potential estrogen agonist/ antagonist properties. It is used in PVC, paints, acrylic coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Dibenzylphthalat ist ein Weichmacher, der in Spielzeug verwendet wird, das potenzielle Östrogenagonisten/Antagonisten aufweist. Es wird in PVC, Lacken, Acryllacken verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatible Materialien sind Reduktionsmittel. Starke Säuren. Starke Basen und starke Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dibenzyl phthalate |
| Schmelzpunkt | 40°C to 42°C |
| Siedepunkt | 276°C to 278°C (15 mmHg) |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2338250 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 346.39 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.