missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ DeviceLink™ HUB Zubehör

Schließen Sie Ihre Laborgeräte an, und erleben Sie die Thermo Fisher Cloud™ Lösungen

Marke:  Thermo Scientific™ ACC-PWR-UNV-100

Additional Details : Gewicht : 0.16700kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15965160

  • 26.68 CHF / 1 Stück


Voraussichtliches Versanddatum: 24-01-2022
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Schließen Sie Ihre Laborgeräte an, und erleben Sie die Thermo Fisher Cloud™ Lösungen

DeviceLink™ Zubehör und Ersatzteile:

  • DeviceLink™ HUB – Universal-Multiplug-Netzadapter
    • Steckertyp: AUS, EU, UK, USA
    • Eingänge: 90-264 VAC (47-63 Hz)
    • Ausgabe:5.1VDC, 2.5A (MAX)
  • DeviceLink™ HUB – Die WLAN-Bereichserweiterung bietet eine durchschnittliche drahtlose Reichweite von 70 m.
  • DeviceLink™ HUB – Geräte- und Ausrüstungs-Fernüberwachungs- und Konnektivitätskit:
    • (1) DeviceLinkHUBTM Fernüberwachungsmodul 
    • (1) Universal-5 V-Netzteil
      Hinweis: Datenkabel oder anderes separat erhältliches Zubehör
  • DeviceLink™ HUB Datenkabel: USB zu RS485 (DB9 männlich) Konverterkabel (1.8 m)
    Hinweis: Kompatibel mit DLH-ULT-100-RS
  • DeviceLink™ HUB Datenkabel: Seria USB zu RS232(connt 4 recept) Konverterkabel (1.8 m)
    Hinweis: Kompatibel mit DLH-CO2-100-RS
  • DeviceLink™ HUB Datenkabel: USB A-Stecker auf USB B-Stecker Konverterkabel (3 m)
    Hinweis: Kompatibel mit DLH-CO2-100-USB
  • DeviceLink™ HUB Datenkabel: TTL USB auf DB9 männliches Konverterkabel (1.8 m)
    Hinweis: Kompatibel mit DLH-HP-100-TTL
Spezifikation

Spezifikation

Kein Display
Spannungsversorgung

DeviceLinkTM HUB Universal-Multiplug-Netzadapter.

  • Steckertyp: AUS, EU, UK, USA
  • Eingänge: 90-264 VAC (47-63 Hz)
  • Ausgabe:5.1VDC, 2.5A (MAX)
USB, RS232, RS485
Nicht kalibriert
Universalnetzteil mit mehreren Steckern
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate