missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ DeviceLink™ HUB Zubehör
Schließen Sie Ihre Laborgeräte an, und erleben Sie die Thermo Fisher Cloud™ Lösungen
auf Anfrage
Spécification
Displaytyp | Kein Display |
---|---|
Schnittstelle | USB, RS232, RS485 |
Description
Schließen Sie Ihre Laborgeräte an, und erleben Sie die Thermo Fisher Cloud™ Lösungen
DeviceLink™ Zubehör und Ersatzteile:
- DeviceLink™ HUB – Universal-Multiplug-Netzadapter
- Steckertyp: AUS, EU, UK, USA
- Eingänge: 90-264 VAC (47-63 Hz)
- Ausgabe:5.1VDC, 2.5A (MAX)
- DeviceLink™ HUB – Die WLAN-Bereichserweiterung bietet eine durchschnittliche drahtlose Reichweite von 70 m.
- DeviceLink™ HUB – Geräte- und Ausrüstungs-Fernüberwachungs- und Konnektivitätskit:
- (1) DeviceLinkHUBTM Fernüberwachungsmodul
- (1) Universal-5 V-Netzteil
Hinweis: Datenkabel oder anderes separat erhältliches Zubehör
- DeviceLink™ HUB Datenkabel: USB zu RS485 (DB9 männlich) Konverterkabel (1.8 m)
Hinweis: Kompatibel mit DLH-ULT-100-RS - DeviceLink™ HUB Datenkabel: Seria USB zu RS232(connt 4 recept) Konverterkabel (1.8 m)
Hinweis: Kompatibel mit DLH-CO2-100-RS - DeviceLink™ HUB Datenkabel: USB A-Stecker auf USB B-Stecker Konverterkabel (3 m)
Hinweis: Kompatibel mit DLH-CO2-100-USB - DeviceLink™ HUB Datenkabel: TTL USB auf DB9 männliches Konverterkabel (1.8 m)
Hinweis: Kompatibel mit DLH-HP-100-TTL
Spécification
Kein Display | |
USB, RS232, RS485 |