missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dichtestandard (15 °C); UKAS ISO/IEC17025 und ISO 17034 zertifiziert, Nenndichte 0,7306 g/ml (15 °C), 500 ml, Paragon Scientific™
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- Dual-zertifiziert gemäß ISO17025/ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
- Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
- Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 2 Wochen Haltbarkeit.
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
| UN-Nummer | UN 1268 |
| Menge | 500 ml |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: Kerosine sweetened
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur