missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Helios Italquartz Deep and Shallow Crucibles, Translucent
Deep and shallow crucibles constructed of translucent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
58.95 CHF - 65.15 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
---|---|
Material | Quarz |
Product Type Specs | Tiegel |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15828044
|
Helios Italquartz
63F00502 |
5 ccm | 29 mm | 19 mm |
58.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15838044
|
Helios Italquartz
63F00504 |
12 ccm | 32 mm | 32 mm |
58.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15848044
|
Helios Italquartz
63F00507 |
20 ccm | 38 mm | 38 mm |
65.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Translucent
- Deep and shallow forms available
- Chemically inert
- Excellent electrical insulation
- Excellent strength and durability
- Exceptional thermal stability compared to glass
Spezifikation
Durchscheinend | |
Quarz | |
Tiegel |