missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Borer Chemie™ deconex 41 LAB CLEAR

Artikelnummer. 17754049
Click to view available options
Menge:
1 x 5 kg
1 x 10 kg
1 x 25 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17754049

Marke: Borer Chemie™ 503715.00KK5R

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Neutralisiert Laugenreste und verhindert Kalkablagerungen in der Maschine sowie Wasserflecken auf dem Spülgut. deconex 41 LAB CLEAR ist phosphatfrei und beschleunigt das Trocknen des Spülgutes durch seine Benetzungs- und Klarspüleigenschaften.

  • saurer Spüler für den maschinellen Einsatz
  • äusserst ergiebig, typische Konzentration 1 mL/L
  • phosphatfrei
  • beschleunigt die Trocknung des Waschgutes
  • verleiht einen schönen Glanz
  • technische Unterstützung durch den Hersteller

Spezifikation

Form Flüssig
pH ca. 2.6 (1%ige Lösung)
Material Organische Säure, oberflächenaktive Stoffe
Konzentration Konzentrat
Behältertyp Kanister
Inhalt und Lagerung 5°C bis 25°C
Menge 1 x 5 kg
Volumen (angloamerikanisch) 1,2 gal.
Volumen (metrisch) 4.6 L
Gewicht (angloamerikanisch) 11 lb.
Gewicht (metrisch) 5 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • deconex 41 LAB CLEAR
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt