missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Borer Chemie™ deconex 41 LAB CLEAR

Artikelnummer. 17434922
Click to view available options
Menge:
1 x 5 kg
1 x 10 kg
1 x 25 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17434922

Marke: Borer Chemie™ 503715.00K25R

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Neutralisiert Laugenreste und verhindert Kalkablagerungen in der Maschine sowie Wasserflecken auf dem Spülgut. deconex 41 LAB CLEAR ist phosphatfrei und beschleunigt das Trocknen des Spülgutes durch seine Benetzungs- und Klarspüleigenschaften.

  • saurer Spüler für den maschinellen Einsatz
  • äusserst ergiebig, typische Konzentration 1 mL/L
  • phosphatfrei
  • beschleunigt die Trocknung des Waschgutes
  • verleiht einen schönen Glanz
  • technische Unterstützung durch den Hersteller

Spezifikation

Form Flüssig
pH ca. 2.6 (1%ige Lösung)
Material Organische Säure, oberflächenaktive Stoffe
Konzentration Konzentrat
Behältertyp Kanister
Inhalt und Lagerung 5°C bis 25°C
Menge 1 x 25 kg
Volumen (angloamerikanisch) 6.1 gal.
Volumen (metrisch) 23 L
Gewicht (angloamerikanisch) 55.1 lb.
Gewicht (metrisch) 25 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt