missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borer Chemie™ deconex 24 LIQ
Click to view available options
Menge:
1 x 7 kg
1 x 14 kg
1 x 35 kg
Packungsgröße:
14 Kilogramm
35 Kilogramm
7 Kilogramm
Beschreibung
- Konzentrat für die maschinelle Reinigung
- ergiebiges Konzentrat, mit Aktivchlor
- typische Einsatzkonzentration: 3-5 g/L
- rückstandsfrei abspülbar
- für konsistente und fehlerfreie Resultate
- breites Reinigungsspektrum
- ohne EDTA, NTA und Tenside
- saure Nachspülung mit einem deconex Reiniger empfohlen
- technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flüssig |
| pH | ca. 12.5 (1%ige Lösung) |
| Material | Alkalispender, Komplexbildner, Korrosionsinhibitor, Sequestriermittel, anorganischer Chlorträger |
| Konzentration | Konzentrat |
| Behältertyp | Kanister |
| Inhalt und Lagerung | 5°C bis 25°C |
| Menge | 1 x 35 kg |
| Volumen (angloamerikanisch) | 6,2 gal. |
| Volumen (metrisch) | 23.3 L |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 77 lb. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur