missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borer Chemie™ deconex 15 NF
Beschreibung
- Konzentrat zur manuellen Reinigung
- Geeignet für Pipettenwascher
- Ökologische Lösung ohne Phosphate
- Ohne EDTA, NTA und Chlor
- Hochproduktiv, typische Konzentration: 10-20 ml/l
- Vorgereinigtes Glasgeschirr kann ohne Zwischenspülung in einer Spülmaschine weiter gereinigt werden.
- Ohne Rückstände abspülbar
- Für einheitliche und fehlerfreie Ergebnisse
- Extra breites Reinigungsspektrum
- Hohe Schwellungs- und Dispergierkapazität
- Technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Alkalisches Reinigungskonzentrat |
| Color-coded | Nein |
| Form | Flüssig |
| pH | ∼12,0 (1%ige Lösung) |
| Scent | Geruchlos |
| Sterilität | Unsteril |
| Material | Alkalien, Komplexbildner, Tenside, Lösungsvermittler |
| Konzentration | Konzentrat |
| Behältertyp | Kanister |
| Inhalt und Lagerung | 5°C bis 25°C |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?