missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ DB 5.9 BLOCK 16 MM VIALS, 16,4X45MM
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
No. of Places:
15 Positionen
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 16mm-Fläschchen |
| No. of Places | 15 Positionen |
| Typ | Block |
| Breite (metrisch) | 95 mm |
| Höhe (metrisch) | 51 mm |
| Tiefe (metrisch) | 76 mm |
| Innentiefe (metrisch) | 45 mm |
| Durchmesser (metrisch) Basis | 16,4 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur