missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Daytona S1P Sandal
Click to view available options
Größe:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Metallfrei
- Atmungsaktiv und unglaublich bequem
- Es ist nicht schwer zu erkennen, warum Daytona zu Emmas atmungsaktivsten Schuhen gehört. Er ist die ideale Wahl für warme, geschlossene Umgebungen wie z. B. in der Automobilindustrie.
- Mit der einzigartigen antibakteriellen Hydro-Tec™ Technologie von Emma führt er Feuchtigkeit und Schweiß sofort ab.
- Synthetische, verstärkte Zehen und superschnelle Klettverschlüsse machen den Daytona zur idealen Wahl für alle aktiven Berufe, besonders aber für Menschen, die in Lagern und in der Logistik arbeiten.
- Industrie
- Logistik und Transport
- Elektronik
- Fertigung
- Sicherheitsschuh
- S1P-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 20345:2011 |
| Verschlusstyp | Velcro |
| Farbe | Schwarz, Grau |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Logistik und Transport, Elektronik, Fertigung |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec antibakteriell |
| Material | Nubuk |
| Größe | 39 |
| Fit | Extrabreit |
| Produkttyp | Sicherheitsschuh |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur