missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- D-(+)-Maltose-Monohydrat wird als Süßstoff mit etwa einem Drittel der Süße von Saccharose und als Nährstoff in Kulturmedien verwendet.
- Es wird in pharmazeutischen Rezepturen und als parenterale Ergänzung von Zucker für Diabetiker verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-(+)-Maltose monohydrate |
| Namenshinweis | Molecular biology |
| Farbe | Weiß |
| Dichte | 1.54 g/mL |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Menge | 500 g |
| Optische Drehung | 130° ± 5°(c=4, H2O, NH3OH) |
| Formelmasse | 360.31 |
| Reinheit (%) | 99% |
| Physikalische Form | Pulver |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?