missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
β-D-Glucose, MP Biomedicals
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Beschreibung
- β-D-Glucose ist eine Hauptenergiequelle für lebende Organismen
- Es wird zu Glucosiden, Disacchariden, Oligosacchariden, Polysacchariden (Zellulose und Stärke) und Glykogen kombiniert
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | βD-GLUCOSE |
| Schmelzpunkt | 148 bis 155 °C (Literatur) |
| Farbe | Weiß |
| Siedepunkt | 410.8 °C (760 mmHg (vorher gesagt (Literatur)) |
| Strukturformel | C6H12O6 |
| Menge | 25 g |
| Löslichkeitsinformationen | Löslich in Wasser (1/20, klare Lösung) und Alkohol (geringfügig). |
| Formelmasse | 180.16 |
| Reinheit (%) | ≥ 80 % |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur