missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Cyno Monkey WISP-1/CCN4 (XP_005564175.1) VersaClone cDNA
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | WISP-1/CCN4 |
| Zugriffsnummer | XP_005564175.1 |
| Konzentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Zusammensetzung | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Einsatztyp | 1117 bp |
| Gen-ID (Entrez) | 8840 |
| Gen-Alias | CCN family member 4, CCN4, CCN4WISP1tc, WISP1, WISP-1, WISP1c, WISP1i, WNT1 induced secreted protein 1, Wnt-1 inducible signaling pathway protein 1, WNT1 inducible signaling pathway protein 1, wnt-1 signaling pathway protein 1, Wnt-1-induced secreted protein, WNT1-inducible-signaling pathway protein 1 |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Cynomolgus Monkey |
| Menge | 10 μg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?