missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Multiroir Controlec™ Durchsichtige Multiroir modulare Schublade

Artikelnummer. 30486999
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30486999 5 l 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30486999 Lieferant Multiroir Controlec™ Lieferanten-Nr. 11108MU05000C
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Perfekt modular und kombinierbar. Die Multiroir Controlec™ Crystal Multiroir Modulare Schublade kombiniert außergewöhnliche Transparenz, hohe Stoßfestigkeit und Sterilisation per Autoklaven.

  • Perfekt modular und stapelbar—an allen vier Seiten kombinierbar
  • Austauschbare Schubladen und Hüllen
  • Hergestellt aus hochtransparentem Polycarbonat für sofortige Erkennbarkeit
  • Robust und stabil mit hoher Stoßfestigkeit und UV-Beständigkeit
  • Kann für die Verwendung in sterilen/Reinraumumgebungen in einem Autoklaven sterilisiert werden
  • Integrierter Griff an der Unterseite aus Kunststoff
  • Große einzelne Schublade und -hülle mit einem Fassungsvermögen von 5 Litern
  • Eine Hülle in identischer Größe mit 2 kleinen Schubladen ist ebenfalls erhältlich

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 5 l
Zertifizierung/Konformität Übereinstimmung mit europäischen Normen
Verschlussfarbe Transparent
Verschlusstyp Griff mit Untergriff
Farbe Durchsichtig
Material Polycarbonat
Form Rechteckig
Enthält Schublade und Hülle
Anzahl Fächer 1
Stapelbar Ja
Außenlänge (metrisch) 355 mm
Innenlänge (metrisch) 320 mm
Außenbreite (metrisch) 185 mm
Innenbreite (metrisch) 172 mm
Außenhöhe (metrisch) 101 mm
Innenhöhe (metrisch) 92 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.