missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International Cryogenic Writable Labels

Artikelnummer. 17879357
Encompass_Preferred
Click to view available options
Farbe:
Beige
Blau
Braun
Gischt
Grün
Lavendel
Minze
Orange
Rosa
Silber
Violett
Weiß
Zitrone
Packungsgröße:
1000 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17879357

Marke: GA International JTRA2610SI

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Writable cryogenic color rectangles provided in dispenser box rolls for identifying the sides and tops of cryo vials and microtubes stored in lab freezers and liquid nitrogen Dewars.

  • Strong adhesive ensures labels won't wrinkle or peel during long-term storage in -80°C freezers, liquid nitrogen and dry ice
  • Available in a wide range of colors, for color coding and easy identification
  • Small round labels are ideal for Eppendorf tube caps and vials
  • Available in a variety of colors
  • Writable with permanent cryo markers

Spezifikation

Klebstofftyp Permanent
Farbe Silber
Ausführung Matte
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Zeile 1 Label
Menge 1000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -196°C to +110°C
Dimensions (LxW) 26 x 10 mm
Länge (angloamerikanisch) 0.4 in.
Länge (metrisch) 10 mm
Breite (angloamerikanisch) 1.02 in.
Breite (metrisch) 26 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 25.4 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt