missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage with Back Slit

Artikelnummer. 17899277
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Weiß
Abmessungen (L x B):
25,4 x 12,7 mm
32 x 7.6 mm
Durchmesser (metrisch):
25,4 mm
76,2 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
4000 Stück
5000 Stück
8000 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (L x B) Durchmesser (metrisch) unitSize
17899277 Blau 25,4 x 12,7 mm 25,4 mm 1000 Stück
17889027 Weiß 32 x 7.6 mm 25,4 mm 4000 Stück
17840018 Weiß 32 x 7.6 mm 76,2 mm 8000 Stück
17899767 Grün 25,4 x 12,7 mm 25,4 mm 1000 Stück
17889367 Weiß 25,4 x 12,7 mm 25,4 mm 1000 Stück
17850268 Gelb 25,4 x 12,7 mm 25,4 mm 1000 Stück
17830648 Blau 25,4 x 12,7 mm 76,2 mm 5000 Stück
17880438 Grün 25,4 x 12,7 mm 76,2 mm 5000 Stück
17810718 Weiß 25,4 x 12,7 mm 76,2 mm 5000 Stück
17870718 Gelb 25,4 x 12,7 mm 76,2 mm 5000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17899277 Lieferant GA International Lieferanten-Nr. JTTA7SBC11BL
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.

  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen (-196°C)
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Available in a large range of sizes, colors and configurations

Spezifikation

Klebstofftyp Permanent
Farbe Blau
Ausführung Matte
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Zeile 1 Label
Menge 1000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -196°C to +110°C
Abmessungen (L x B) 25,4 x 12,7 mm
Länge (angloamerikanisch) 0.5 in.
Länge (metrisch) 12.7 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 25,4 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.