missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GA International Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage with Back Slit
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Weiß
Dimensions (LxW):
25,4 x 12,7 mm
32 x 7.6 mm
Durchmesser (metrisch):
25,4 mm
76,2 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
4000 Stück
5000 Stück
8000 Stück
Beschreibung
- Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen (-196°C)
- Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
- Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
- Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
- Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
- Available in a large range of sizes, colors and configurations
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Permanent |
| Farbe | Grün |
| Ausführung | Matte |
| Format | Roll |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Label |
| Sterilität | Non-sterile |
| Etiketten pro Zeile | 1 Label |
| Menge | 5000/Pk. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur