missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Etiketten und Etikettendrucker
- Bottle and Tube Labels
- GA International Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage
GA International Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage
Artikelnummer. 17810838
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rosa
Abmessungen (L x B):
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
31,8 x 22.2 mm
38.1 x 19.1 mm
76,2 x 25,4 mm
Durchmesser (metrisch):
25,4 mm
76,2 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
3000 Stück
5000 Stück
28 product options available for selection
| Artikelnummer. | Farbe | Abmessungen (L x B) | Durchmesser (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17810838 | Gelb | 25,4 x 12,7 mm | 25,4 mm | 1000 Stück |
| 17868917 | Grün | 38.1 x 19.1 mm | 76,2 mm | 2000 Stück |
| 17840958 | Blau | 25,4 x 25,4 mm | 25,4 mm | 1000 Stück |
| 17890668 | Grün | 25,4 x 25,4 mm | 25,4 mm | 1000 Stück |
| 17860858 | Rosa | 25,4 x 25,4 mm | 25,4 mm | 1000 Stück |
| 17858827 | Gelb | 25,4 x 25,4 mm | 25,4 mm | 1000 Stück |
| 17820398 | Blau | 25,4 x 25,4 mm | 76,2 mm | 3000 Stück |
| 17859597 | Grün | 25,4 x 25,4 mm | 76,2 mm | 3000 Stück |
| 17899497 | Rosa | 25,4 x 25,4 mm | 76,2 mm | 3000 Stück |
| 17868827 | Gelb | 25,4 x 25,4 mm | 76,2 mm | 3000 Stück |
| 17890958 | Blau | 76,2 x 25,4 mm | 25,4 mm | 1000 Stück |
| 17880958 | Grün | 76,2 x 25,4 mm | 25,4 mm | 1000 Stück |
| 17879117 | Gelb | 76,2 x 25,4 mm | 25,4 mm | 1000 Stück |
| 17880478 | Blau | 76,2 x 25,4 mm | 76,2 mm | 1000 Stück |
| 17889407 | Grün | 76,2 x 25,4 mm | 76,2 mm | 1000 Stück |
| 17861258 | Gelb | 76,2 x 25,4 mm | 76,2 mm | 1000 Stück |
| 17850118 | Blau | 25,4 x 12,7 mm | 25,4 mm | 1000 Stück |
| 17841088 | - | 25,4 x 12,7 mm | 25,4 mm | 1000 Stück |
| 17840598 | Rosa | 25,4 x 12,7 mm | 25,4 mm | 1000 Stück |
| 17868977 | Blau | 25,4 x 12,7 mm | 76,2 mm | 5000 Stück |
| 17849667 | Grün | 25,4 x 12,7 mm | 76,2 mm | 5000 Stück |
| 17890548 | Rosa | 25,4 x 12,7 mm | 76,2 mm | 5000 Stück |
| 17819877 | Gelb | 25,4 x 12,7 mm | 76,2 mm | 5000 Stück |
| 17890938 | Grün | 31,8 x 22.2 mm | 25,4 mm | 1000 Stück |
| 17850658 | Gelb | 31,8 x 22.2 mm | 25,4 mm | 1000 Stück |
| 17859877 | Grün | 31,8 x 22.2 mm | 76,2 mm | 1000 Stück |
| 17889777 | Gelb | 31,8 x 22.2 mm | 76,2 mm | 1000 Stück |
| 17870088 | Grün | 38.1 x 19.1 mm | 25,4 mm | 1000 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
17810838
Lieferant
GA International
Lieferanten-Nr.
JTTA7C11YE
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen, up to -196°C/-321°F
- Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
- Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
- Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
- Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
- Available in a variety of colors and sizes
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Permanent |
| Farbe | Gelb |
| Ausführung | Matte |
| Format | Roll |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Label |
| Sterilität | Non-sterile |
| Etiketten pro Zeile | 1 Label |
| Menge | 1000/Pk. |
| Form | Rectangle |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -321°F to +230°F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -196°C to +110°C |
| Abmessungen (L x B) | 25,4 x 12,7 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 0.5 in. |
| Länge (metrisch) | 12.7 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Breite (metrisch) | 25.4 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 25,4 mm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?