missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ CryoCube FC660, ULT Ultratiefkühltruhe, 660 L, AC, (CH)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17318623
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
660 L
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.

Artikelnummer. 17318623

Marke: Eppendorf™ F660300007

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.

Ultratiefkühltruhen wie CryoCube FC660 mit einem Fassungsvermögen von 660 L sind bekannt für ihre Energieeffizienz und Verlässlichkeit. Sie ermöglichen eine sorgenfreie Langzeitlagerung von wertvollen Proben.

  • Kapazität: 660 L (23,3 ft³)
  • Verbraucht nur 10,6 kWh/Tag
  • Platzbedarf: 207 x 84 cm
  • Fasst bis zu 52.000 Proben
  • Abkühlzeit auf -80 °C: 3 h 15 min
  • Kompatibel mit CO2/LN2-Zufuhr als Sicherheitssystem für höchste Probensicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 660 L
Isolierung Polyurethanschaum
Display Klassisch
Rollen Ja
Abmessungen (T x B x H) außen 84 x 207 x 107.4 cm (33.1 x 81.5 x 42.3 in.)
Abmessungen (T x B x H) innen 59 x 147 x 76 cm (23.2 x 57.9 x 29.9 in.)
Zugriffssicherheit Türschloss
Datenschreiber Nein
Notversorgungssysteme CO2 oder LN2 optional
Stromstärke 6 A
Steckertyp CH
Spannung 230 V
Wirkleistung 10,600 W
Kompressor 2-stufig
Kältemittel R404A / R508B
Fassungsvermögen des Gestells 40
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt