missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf CryoCube F740hiw ULT-Tiefkühlgerät, 5 Fächer, Diagrammschreiber, CO2

Innovatives, qualitativ äußerst hochwertiges Ultra-Tiefkühl-Lagergeräts mit minus 86 °C, grüner Kühlung, reduziertem Stromverbrauch und einer Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten.

Marke:  Eppendorf F740324131


Additional Details : Gewicht : 335.60001kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15962431

  • 21217.00 CHF / 1 Stück


Voraussichtliches Versanddatum: 27-10-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Natürliche Kältemittel für zukunftssichere Kühlung
  • Automatischer Lüftungsanschluss für schnellen Wiederzugriff auf Proben
  • Ergonomisch geformter Türgriff für eine reibungslose und einfache Bedienung
  • Individuelle Zugangskontrolle für höchste Probensicherheit
  • Bewährte zweistufige Kompressorkaskadensysteme für langfristige Arbeitsabläufe
  • Der einfache Zugang zum Luftfilter ermöglicht eine regelmäßige Reinigung und dadurch eine bessere Leistung
  • Strapazierfähige Rollen für problemloses Bewegen bei Bedarf
  • Vakuumisolierte Paneele verstärkt mit Polyurethan-Forma-Isolierung
  • Intuitive Benutzeroberfläche für einfache Temperatureinstellung und -überwachung sowie Datenexport über USB
  • Robustes Edelstahlgehäuse für hohe Probensicherheit und einfache Reinigung
  • Interner Sondenkopf im Zentrum des Tiefkühlgeräts für zuverlässige Temperaturmessung
  • Die abschließbare Sicherheitsplatte schützt Strom- und Alarmschalter vor versehentlichem Abschalten
  • Ein geringerer Energieverbrauch führt zu niedrigeren Betriebskosten
  • Leiser Betrieb vereinfacht das Arbeiten
    Bedingungen
  • 14 % höhere Probenspeicherkapazität im Vergleich zu den Vorgängermodellen
  • Optimierte Temperaturgenauigkeit für eine sichere Lagerung von Proben
  • Isolierte Innentüren mit Dichtungen minimieren die Temperaturfluktiation
    während des Probenzugriffs
  • Erweiterte Schnittstellenmodelle für einzigartigen Benutzerzugriff und einzigartige Protokollierung
    für höchste Probensicherheit
  • Mit der Umrichtersteuerung können Tiefkühlgeräte durch einfaches Wechseln des Stromkabels auf 100, 115, 208 und
    230 V-Schaltkreisen verwendet werden
  • Modelle mit 3 oder 5 Innenfächern bieten flexible Layoutoptionen
  • Modelle mit nach links oder rechts öffnender Außentür für mehr Flexibilität
  • Modelle mit Luft- oder Wasserkühlung
  • Modelle mit Backup-Kühlungskonfigurationen
  • Modelle mit Datenschreiber
Spezifikation

Spezifikation

Wassergekühlt
740 l
Europa
R290/R170: Umweltfreundliche, FCKW- und CFKW-freie Kältemittel
Standard
EU-Stecker
Türmodell mit Griff links
5 Innenfächer
Edelstahl
Individuelles Qualitätszertifikat mit Seriennummer als Standard für Ihre Dokumentation.
Integrierter Spannungsumrichter für flexiblen Einsatz mit 100 – 230 V-Netz/Netzteil.
62.1 x 86.5 x 139 cm
CO2 (werkseitig installiert)
Ja
Ja
98 x 109.9 x 197.3 cm
Linker Griff
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Zubehör anzeigen