missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ CryoCube F740hi, Ultratiefkühlgerät, 740 L, VIP, AC, DoRi, 5, (CH)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17368623
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
740 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17368623 740 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17368623 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. F740320047
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.

Die Eppendorf CryoCube F740-Serie verbindet sicheren Probenschutz mit minimierten Betriebskosten. Der CryoCube F740hi kombiniert 740 L Volumen, schnelle Abkühlzeiten und VisioNize-Schnittstelle. Das PhysioCare Concept bietet einfache und bequeme Nutzung hinsichtlich Ergonomie.

  • Touchscreen-Bedienfeld
  • Volumen: 740 L (26,1 ft³)
  • Verbraucht nur 10,5 kWh/Tag(umweltfreundlich; -80 °C; 230 V)
  • Fasst bis zu 52.800 Proben
  • Abkühlzeit auf -80 °C: 4 h 10 min
  • Innen: Edelstahl; außen: pulverbeschichteter Stahl
  • Polyurethanschaum + Vakuumisolierungsplatten (Korpus + Tür)
  • Fünf Fächer mit drei isolierten und abgedichteten Innentüren
  • Außentür mit Griff rechts
  • Kompatibel mit CO2/LN2-Sicherheitssystem (Typ schmal) für höchste Probensicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 740 l
Temperaturauflösung 1 °C
Innentüren 3
Scharnierseite Links
Isolierung Vakuum
Einschübe 5
Display Touchscreen Interface
Rollen Ja
Anschlüsse 2
Abmessungen (T x B x H) außen 98 x 111 x 197.3 cm (38.6 x 43.7 x 77.7 in.)
Abmessungen (T x B x H) innen 62.1 x 86.5 x 139 cm (24.5 x 34.1 x 54.7 in.)
Zugriffssicherheit Türschloss
Datenschreiber Nein
Notversorgungssysteme CO2 oder LN2 optional
Stromstärke 6 A
Steckertyp CH
Spannung 230 V
Wirkleistung 10,500 W
Kompressor 2-stufig
Kältemittel R290 / R170
Fassungsvermögen des Gestells 30
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.