missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ F740h 5/DL/a 230 V CH, Ultratiefkühlgerät, 740 L, VIP, AC, DoLe, 5, (CH)

Beschreibung
- Herkömmliches Bedienfeld
- Volumen: 740 L (26,1 ft³)
- Verbraucht nur 11,8 kWh/Tag(umweltfreundlich; -80 °C; 230 V)
- Fasst bis zu 52.800 Proben
- Abkühlzeit auf -80 °C: 4 h 10 min
- Innen: Edelstahl; außen: pulverbeschichteter Stahl
- Polyurethanschaum + Vakuumisolierungsplatten (Korpus)
- Fünf Fächer mit drei isolierten und abgedichteten Innentüren
- Außentür mit Griff links, luftgekühlt
- Kompatibel mit CO2/LN2-Sicherheitssystem (Typ schma) für höchste Probensicherheit
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 740 l |
| Temperaturauflösung | 1 °C |
| Innentüren | 3 |
| Scharnierseite | Rechts |
| Isolierung | Vakuum |
| Einschübe | 5 |
| Display | Klassisch |
| Rollen | Ja |
| Anschlüsse | 2 |
| Abmessungen (T x B x H) außen | 91.3 x 111 x 197.3 cm (36 x 43.7 x 77.7 in.) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?