missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ CryoCube F570n, Ultratiefkühlgerät, 570 L, AC, DoLe, 5, (CH), CO2 BU

Artikelnummer. 17358603
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
570 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
17358603 570 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17358603 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. F571302037

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.

Die Eppendorf CryoCube F570-Ultratiefkühlgeräte verbinden minimale Betriebskosten mit hervorragendem Probenschutz. Mit fünf Fächern und fünf Innentüren für einfachen Zugang zu den Proben, schützt der feste Polyurethanschaum Ihre wertvollen Proben.

  • Volumen: 570 L (20,1 ft3), z. B. für 40.000 Proben
  • Effiziente Isolierung, bestehend aus herkömmlicher Isolierung (n Version) und Vakuumisolierungsplatten (h Version), spart Energie
  • Der effiziente Kompressor-Regelkreis verkürzt die Laufzeiten und sorgt damit für Energieeinsparungen und eine verlängerte Lebensdauer des Ultratiefkühlgeräts
  • Das automatische Druckausgleichsventil an der Fronttür der CryoCube-Schrankmodelle verbessert nicht nur den Energieverbrauch, sondern erleichtert auch einen schnellen Zugang zu den Proben
  • Abschließbarer Hauptschalter um zufälliges Abschalten zu verhindern
  • Platz für Temperaturschreiber zur Dokumentation von Daten
  • Der ergonomische, auf dem Eppendorf PhysioCare Concept™ basierende Türgriff der CryoCube-Modelle erfordert weniger Kraftaufwand und erleichtert so das Öffnen
  • Versionen mit Luft- sowie Wasserkühlung, um zusätzlich Energie zu sparen
  • Innenkammer aus Edelstahl zur einfachen Reinigung bei Instandhaltungs- und Abtauzyklen; Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 570 L
Innentüren 5
Scharnierseite Rechts
Isolierung Polyurethanschaum
Einschübe 5
Display Klassisch
Rollen Ja
Anschlüsse 2
Abmessungen (T x B x H) außen 89.8 x 110.3 x 195.1 cm (35.4 x 43.4 x 76.8 in.)
Abmessungen (T x B x H) innen 57,5 x 76,5 x 126,5 cm (22,6 x 30,1 x 49,8 in.)
Datenschreiber Nein
Stromstärke 7 A
Steckertyp CH
Spannung 230 V
Wirkleistung 8300 W
Kompressor 2-stufig
Kältemittel R290 / R170
Fassungsvermögen des Gestells 25
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.