missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ CryoCube F570n, Ultratiefkühlgerät, 570 L, AC, DoLe, 5, (CH), CR, CO2 BU

Die Eppendorf CryoCube F570-Ultratiefkühlgeräte verbinden minimale Betriebskosten mit hervorragendem Probenschutz. Mit fünf Fächern und fünf Innentüren für einfachen Zugang zu den Proben, schützt der feste Polyurethanschaum Ihre wertvollen Proben.

Marke:  Eppendorf™ F571304037


Additional Details : Gewicht : 296.03000kg

Artikelnummer. 17378603

  • 17800.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Volumen: 570 L (20,1 ft3), z. B. für 40.000 Proben
  • Effiziente Isolierung, bestehend aus herkömmlicher Isolierung (n Version) und Vakuumisolierungsplatten (h Version), spart Energie
  • Der effiziente Kompressor-Regelkreis verkürzt die Laufzeiten und sorgt damit für Energieeinsparungen und eine verlängerte Lebensdauer des Ultratiefkühlgeräts
  • Das automatische Druckausgleichsventil an der Fronttür der CryoCube-Schrankmodelle verbessert nicht nur den Energieverbrauch, sondern erleichtert auch einen schnellen Zugang zu den Proben
  • Abschließbarer Hauptschalter um zufälliges Abschalten zu verhindern
  • Platz für Temperaturschreiber zur Dokumentation von Daten
  • Der ergonomische, auf dem Eppendorf PhysioCare Concept™ basierende Türgriff der CryoCube-Modelle erfordert weniger Kraftaufwand und erleichtert so das Öffnen
  • Versionen mit Luft- sowie Wasserkühlung, um zusätzlich Energie zu sparen
  • Innenkammer aus Edelstahl zur einfachen Reinigung bei Instandhaltungs- und Abtauzyklen; Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl
Spezifikation

Spezifikation

570 L
Rechts
5
Ja
89.8 x 110.3 x 195.1 cm (35.4 x 43.4 x 76.8 in.)
Ja
CH
8300 W
R290 / R170
5
Polyurethanschaum
Klassisch
2
57.5 x 76.5 x 126.5 cm (22.6 x 30.1 x 49.8 in.)
7 A
230 V
Zweistufig
25
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote