missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ CryoCube F570hw, Ultratiefkühlgerät, 570 L, VIP, WC, DoLe, 5, (CH), CR

Click to view available options
Kapazität (metrisch):
570 L
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Volumen: 570 L (20,1 ft3), z. B. für 40.000 Proben
- Effiziente Isolierung, bestehend aus herkömmlicher Isolierung (n Version) und Vakuumisolierungsplatten (h Version), spart Energie
- Der effiziente Kompressor-Regelkreis verkürzt die Laufzeiten und sorgt damit für Energieeinsparungen und eine verlängerte Lebensdauer des Ultratiefkühlgeräts
- Das automatische Druckausgleichsventil an der Fronttür der CryoCube-Schrankmodelle verbessert nicht nur den Energieverbrauch, sondern erleichtert auch einen schnellen Zugang zu den Proben
- Abschließbarer Hauptschalter um zufälliges Abschalten zu verhindern
- Platz für Temperaturschreiber zur Dokumentation von Daten
- Der ergonomische, auf dem Eppendorf PhysioCare Concept™ basierende Türgriff der CryoCube-Modelle erfordert weniger Kraftaufwand und erleichtert so das Öffnen
- Versionen mit Luft- sowie Wasserkühlung, um zusätzlich Energie zu sparen
- Innenkammer aus Edelstahl zur einfachen Reinigung bei Instandhaltungs- und Abtauzyklen; Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 570 L |
| Innentüren | 5 |
| Scharnierseite | Rechts |
| Isolierung | Vakuum |
| Einschübe | 5 |
| Display | Klassisch |
| Rollen | Ja |
| Anschlüsse | 2 |
| Wassergekühlt | Ja |
| Abmessungen (T x B x H) außen | 89.8 x 110.3 x 195.1 cm (35.4 x 43.4 x 76.8 in.) |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur