missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ CryoCube™ F440n, Ultratiefkühlgerät, 440 L, AC, DoLe, (CH)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17228479
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
440 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17228479 440 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17228479 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. F440300037
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.

Eppendorf CryoCube F440 ULT Tiefkühlgeräte bieten eine Kombination aus minimalen Betriebskosten und überlegenem Probenschutz. Das Gerät bietet eine Anordnung aus fünf Fächern und fünf Innentüren für einfachen Probenzugriff sowie eine feste Isolierung, die Ihre wertvollen Proben schützt.

CryoCube™ F440n, 440 l, klassische Schnittstelle, umweltfreundliche Kältemittel, Luftkühlung, 5 Einlegeböden

  • Volumen: 440 l (15,5 ft3), z. B. bis zu 32.000 Proben
  • Effiziente Isolierung, bestehend aus herkömmlicher Isolierung (Modell n) und Vakuumisolierungsplatten (Modell h), energiesparend
  • Die effiziente Kompressorsteuerung reduziert die Arbeitszykluszeiten, um Energie zu sparen und die Lebensdauer des Tiefkühlgeräts zu verlängern
  • Automatischer Belüftungsanschluss an der Vordertür von aufrecht stehenden CryoCube Modellen verbessert den Energieverbrauch und ermöglicht einen schnellen Probenzugriff
  • Verriegelbarer Hauptschalter zur Vermeidung von versehentlichem Ausschalten
  • Speicherort für den Diagrammschreiber zur Datendokumentation
  • Der ergonomische Türgriff der CryoCube Modelle auf Basis des Eppendorf PhysioCare™ Konzepts erfordert weniger Kraft und ermöglicht einen leichteren Zugang
  • Luftgekühlt
  • Edelstahl-Innenraum für einfache Reinigung während Wartungs- und Auftauzyklen; pulverbeschichtetes Stahl-Gehäuse
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Typ Tiefkühlgeräte
Kapazität (angloamerikanisch) 15,5 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 440 l
Innentüren 5
Scharnierseite Rechts
Isolierung Polyurethanschaum
Einschübe 5
Display Klassisch
Rollen Ja
Anschlüsse 2
Abmessungen (T x B x H) außen 89,8 x 95,5 x 195 cm (35,4 x 37,6 x 76,8 Zoll)
Abmessungen (T x B x H) innen 57,5 x 61,6 x 126,5 cm (22,6 x 24,3 x 49,8 in.)
Stellfläche (metrisch) 95.5 x 89.8 cm
Datenschreiber Nein
Stromstärke 7 A
Steckertyp CH
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Wirkleistung 8300 W
Kältemittel R290/R170
Fassungsvermögen des Gestells 20
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.