missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F440n, Ultratiefkühlgerät, 440 L, AC, DoLe, (CH), CR, LN2 B

Click to view available options
Kapazität (metrisch):
440 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
CryoCube™ F440n, 440 l, klassische Schnittstelle, umweltfreundliche Kältemittel, Luftkühlung, 5 Einlegeböden
- Volumen: 440 l (15,5 ft3), z. B. bis zu 32.000 Proben
- Effiziente Isolierung, bestehend aus herkömmlicher Isolierung (Modell n) und Vakuumisolierungsplatten (Modell h), energiesparend
- Die effiziente Kompressorsteuerung reduziert die Arbeitszykluszeiten, um Energie zu sparen und die Lebensdauer des Tiefkühlgeräts zu verlängern
- Automatischer Belüftungsanschluss an der Vordertür von aufrecht stehenden CryoCube Modellen verbessert den Energieverbrauch und ermöglicht einen schnellen Probenzugriff
- Verriegelbarer Hauptschalter zur Vermeidung von versehentlichem Ausschalten
- Speicherort für den Diagrammschreiber zur Datendokumentation
- Der ergonomische Türgriff der CryoCube Modelle auf Basis des Eppendorf PhysioCare™ Konzepts erfordert weniger Kraft und ermöglicht einen leichteren Zugang
- Luftgekühlt
- Edelstahl-Innenraum für einfache Reinigung während Wartungs- und Auftauzyklen; pulverbeschichtetes Stahl-Gehäuse
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Tiefkühlgeräte |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 15,5 cu. ft. |
| Kapazität (metrisch) | 440 l |
| Innentüren | 5 |
| Scharnierseite | Rechts |
| Isolierung | Polyurethanschaum |
| Einschübe | 5 |
| Display | Klassisch |
| Rollen | Ja |
| Anschlüsse | 2 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur