missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Globe Scientific Cryoclear™ Internal Thread Cryogenic Vials
Beschreibung
- Screw caps are molded with a thermoplastic elastomer (TPE) layer to provide 100% leak-proof seal
- Star shaped top cavity is engineered for use with automated capping/decapping equipment
- Unique barcode printed on each vial for automated data collection
- White writing surface for specimen identification
- Printed graduations for accurate measurements
- Vials and caps are autoclavable
- Produced from medical grade raw materials that will not discolor after re-sterilizing
- Chemical resistant polypropylene vial
- Tamper evident packaging
- Self -standing vials interlock in Globe workstation
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Natural |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12.5 mm |
| Material | Medical Grade Polypropylene |
| Sterilität | Sterile |
| Skala | Yes |
| Anzahl pro Karton | 500 |
| Gewindetyp | Internal |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 4 mL |
| Basisausführung | Round |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?