missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ CPC™ Schnellkupplung mit Verbinder, aus Metall

Ideal für die Verwendung mit Gas oder Flüssigkeiten

Marke:  Cole-Parmer™ 31403-05

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15437183

  • 34.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Die Schnellkupplungen aus Metall erfordern ein Fittinggehäuse und einen Einsatz mit der gleichen Durchflussgröße (separat bestellen).
  • Vakuumbeständig bis 250 psi.
  • Temperaturbereich: -40 bis +180 °F
Spezifikation

Spezifikation

Metall-NPT(M) Pipettenadaptergehäuse
Messing
-40 °F
1/8 Zoll
1/8 in. NPT(M)
180 °F
Schnellkupplung x NPT(M)-Anschluss
2.79 cm
-40 °C
1/8 Zoll
250 psi
82 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote