missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Marienfeld Superior™ Deckgläser für Zählkammern und Hämacytometer
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
24 x 24 mm
32 x 32 mm
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus optischem Spezialglas
- Gebrauchsfertig
- Kanten geschliffen und poliert
- Zusätzlicher Nutzen: Durch die hervorragende Schliffqualität der kanten gelingen mit diesen Hämacytometer-Deckgläsern Blutausstriche besonders gut
- Einzeln verpackt in Polybeuteln, 10 Stück in einer Plastikschachtel, 10 Plastikschachteln in einer Schiebeschachtel
- Für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichen und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Deckglas |
| Form | Quadratisch |
| Material | Spezielles optisches Glas |
| Dicke (metrisch) | 0.4 mm |
| Abmessungen (L x B) | 32 x 32 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zählkammern und Haemacytometer |
| Menge | 100 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur