missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ 

Centrifuge 5920 R (EU-IVD), gekühlt

Die Centrifuge 5920 R bietet eine außergewöhnlich große Kapazität und eine außergewöhnlich hohe Leistung. Dank ihrer Kapazität von bis zu 4 × konischen 1.000-mL- / 52 × 50-mL-Gefäßen ist sie ideal für Anwendungen mit hohem Durchsatz.

Marke:  Eppendorf™ 5948000913

Additional Details : Gewicht : 140.00000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15643797

  • 1019998.98 CHF / 1 Stück


Verfügbar ab
06-11-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Ausschwingrotoren und Adapter für Gefäße und Flaschen von 0,2 mL bis 1.000 mL
  • Plattenrotor-Optionen zum Zentrifugieren von MTP, PCR- oder Deepwell Plates-Platten aller Art
  • Festwinkelrotoren für molekularbiologische Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit Gefäßen von 0,2 mL bis 50 mL
  • Hohe Zentrifugiergeschwindigkeit von bis zu 21.194 × g (13.700 rpm)
  • Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™-Kappen und -Deckel für schnelles, ergonomisches Deckelschließen
  • Zentrifugendeckel mit komfortablem Deckelverschluss
  • Sehr leiser Betrieb für eine bessere Arbeitsumgebung
  • Kompakte Gerätegröße spart wertvolle Arbeitsfläche\nAutomatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
Spezifikation

Spezifikation

4 x 1000mL
10 s to 99 h 59 min, with continuous run function, short-spin
13,500rpm
Keypad
1650 W
Universal cups and adapter for conical tubes
Centrifuge 5920 R
Yes
Benchtop Centrifuge
139 kg
Between -11 to 40°C
Yes
< 56 dB(A)
CE, IVD
S-4xUniversal-Large
230 V, 50 - 60 Hz
3 years
Videos
Dokumentation

The Centrifuge 5920 R is designed for separating liquid substance mixtures with different densities, in particular, for processing and analyzing samples from the human body in in-vitro diagnostic applications to ensure that the in-vitro diagnostic device can be used according to its intended purpose. This centrifuge including components is an in-vitro diagnostic device according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.