missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zeiss™ Kühler
Dieser Kondensor eignet sich für zahlreiche Anwendungen
Marke: Zeiss™ 4242279000
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Achromatisch-aplanatischer Kondensor 0.9 H mit Frontlinse, die rechts und links verwendet werden kann
- Achromatisch-aplanatischer Kondensor 0.9 H D Ph DIC mit Frontlinse, die rechts und links verwendet werden kann, und Modulatorscheibe mit 5 Positionen
- Kondensor 0.9/1.25 H, D, Ph1, Ph2, Ph3 für Axio Lab.A1 Systeme mit einer geringen Auflösung von 2.5x
- LD-Kondensor 0.4 für Objektträger; für H, Ph, PlasDIC mit 10 x 46 mm-Schiebegestell
Spezifikation
Kondensator 0,9/1,25 H, D, Ph1, Ph2, Ph3 | |
Für Axio Lab A1 | |
Mit geringer Auflösung 2,5x |
0,8 mm | |
Axio Lab A1 | |
Je 1 |