missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Comfort 6874 Schuhe
Stilvolle, handgenähte Nähte und PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit.
92.40 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB |
---|---|
Farbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15692348
|
Abeba™
6874/36 |
36 |
92.40 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15602358
|
Abeba™
6874/37 |
37 |
92.40 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15612358
|
Abeba™
6874/38 |
38 |
92.40 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15622358
|
Abeba™
6874/39 |
39 |
92.40 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15632358
|
Abeba™
6874/40 |
40 |
92.40 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15642358
|
Abeba™
6874/41 |
41 |
92.40 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15652358
|
Abeba™
6874/42 |
42 |
92.40 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15662358
|
Abeba™
6874/43 |
43 |
92.40 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
- Glattes Leder, weiß
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Reflexor-Einlegesohle mit Noppen (Artikel-Nr. 3572)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Spannbereich mit elastischem Band
- Handgenähte Naht
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB | |
Mikrofaser | |
Rutschfest | |
6874 |
Weiß | |
Leder | |
Polyurethan |