Learn More
Xylem Analytics™ WTW™ Type-800 Combined Ion-Selective Electrodes (ISEs)
WTW™ Type-800 Combined Ion-Selective Electrodes (ISEs) for measurement of the electrochemical concentration of selected ions. Easy to handle, compact, combined electrodes allow the measurement of small sample volumes. A cost-effective option for analyzing small amounts of material.
Marke: Xylem Analytics™ 106666
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Produkttyp: Kombinationselektroden vom Typ 800
- Verwendung: Messung der elektrochemischen Ionenkonzentrationen
- Steckverbinder: DIN oder BNC
- Kabellänge: 1 m (3,3 ft.)
Spezifikation
BNC-Anschluss | |
1 m (3,3 ft.) | |
F 800 BNC | |
Ionenselektive Kombinationselektrode (ISE) | |
0,02 mg/l-Sättigung |
Anforderungen: ELY/BR/503 Referenzelektrolyt, Ionenstärke-Adapter TISAB, Standardlösung ES/F | |
5 bis 7 | |
Kombiniert, fluoreszenzselektiv (plus Aluminium, Phosphat und Lithium) | |
Elektrode |