missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Comb Block for multiSUB™ Midi 96 Gel System
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Dicke (metrisch):
Kammblock: 1 mm
Kammblock: 1,5 mm
Enthält:
Ein einzelner Marker, Kammblock (1,5 mm dick)
Ein einzelner Marker, Kammblock (1 mm dick)
Zwei Marker, Kammblock (1,5 mm dick)
Zwei Marker, Kammblock (1 mm dick)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Passend für nahezu jede Anwendung, von der manuell vorbereiteten Elektrophorese bis zum Hochdurchsatz-Screening
- Ohne Spezialwerkzeuge oder spezielle Kammhalter höhenverstellbar
- Verhindert durch Hitze verursachte Verformungen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MultiSUB™ Midi 96 Gelsystem |
| Typ | 8-Well-Kamm und Marker |
| Format | 96-Well |
| Enthält | Ein einzelner Marker, Kammblock (1,5 mm dick) |
| Probengröße | 8 |
| Dicke (metrisch) | Kammblock: 1,5 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur