missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Shamrock™ Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung, 3 Inch (2,5 cm)
Entsprechend Ihren Anforderungen in verschiedenen Farben erhältlich. Das Shamrock™ 3-Zoll-Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung bietet verschiedene Möglichkeiten zur Farbcodierung im Labor: Nach Prüfung, Arzt oder Abteilung.
Marke: Shamrock™ ST-120-4
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
- Temperaturbereich von -20 bis 121 °C
- Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen
- Universalbeschriftung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Spezifikation
Abnehmbar | |
Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung | |
55 m |
Rot | |
55 m x 24 mm | |
24 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Shamrock™ Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung, 3 Inch (2,5 cm) > Farbe:Rot; Abmessungen (L x B):55m x 24mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur