missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kobaltlösung für ICP 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Konzentration | 1±0.02 g/l |
Verpackung | Flasche |
Menge | 250 ml |
Typ | Standards für die Massenspektrometrie |
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Co |
Lösungsmittel oder Matrix | HNO3 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for ICP. Cobalt (Co) 1000mg/l in HNO3 2%
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'