missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Probenflaschenhalter
Die Clips eignen sich ideal zum einfachen Laden und Entfernen von Röhrchen mit einem Durchmesser von.
4.15 CHF - 9.75 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12318458
|
Fisherbrand™
|
Für Röhrchen mit 15 bis 17 mm |
9.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12328458
|
Fisherbrand™
|
Für Röhrchen mit 27 bis 30 mm |
9.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12308458
|
Fisherbrand™
|
Für Röhrchen mit 8 bis 11 mm |
4.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für Röhrchen mit einem Durchmesser von 27 bis 30 mm
- Lieferung in Einzelteilen
- Das Zubehörsortiment kann ebenfalls autoklaviert werden und ermöglicht einfaches Laden und Entfernen der Röhrchen
Spezifikation
Klemme |