missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Durchsichtige, geradwandige Polystyrolgefäße mit weißen Polypropylenkappen

Artikelnummer. p-7144780 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Packungsgröße:
24 Stück
36 Stück
48 Stück
72 Stück

Artikelnummer. 16144457

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Das Weithalsdesign eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts

  • Durch den weiten Hals und die geraden Seiten gelangt man leicht an den Inhalt
  • Starre transparente Polystyrolgläser bieten glasartige Klarheit mit einer rutschfesten, glatten Oberfläche

Specifica

Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 39 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 37 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Große Feststoffproben und vollständiges Entfernen des Inhalts
Enthält Kappe
Höhe (metrisch) mit Verschluss 44 mm
Material Polystyrol
Menge 72
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 43-400
Klarheit Klar
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 41 mm
Produkttyp Geradwandiges Gefäß
Verschlussauskleidung Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 43 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 39 mm
Verschlusstyp Kappe
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato