missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten Graf™ Trapezförmige Messkolben aus Borosilikatglas, transparent
Auf maximale Standfestigkeit bei gut zugänglichem Inhalt ausgelegt. Poulten Graf™ Transparente trapezförmige Messkolben aus Borosilikatglas sind mit engen Genauigkeitstoleranzen gefertigt und einzeln kalibriert und geprüft.
94.85 CHF - 96.50 CHF
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Material | Borosilikatglas |
Klasse | Klasse A |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12333976
|
Poulten Graf™
RB257/B/5 |
2 ml |
96.50 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12323976
|
Poulten Graf™
RB257/A/5 |
1 ml |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Description
- Inklusive Stopfen aus Polypropylen
- Jeder Kolben zur Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit einzeln nummeriert
- Volac™-Borosilikatglas
Specifications
Polypropylen | |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Klasse A |