Learn More
Beschreibung
The Micronova Cleanroom Vinyl Tape offers a clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces and the matte finish can be written on with a cleanroom pen. Special processing and packaging techniques ensure low particles and extractable ion counts for applications in and around the cleanroom.
- Vinyl tape with synthetic rubber adhesive
- Clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces
- Ideal for taping and sealing curved and irregular surfaces
- Matte finish can be written on with a cleanroom pen
- Specially processed and packaged for the cleanroom
- Available in a variety of colors and widths
- Individually packaged in a polyethylene bag
- 36 yards wound on a 3 in. plastic core
Bestellinformation
Available in red, yellow, white, black, brown, dark blue, dark green, light blue, light green, orange, purple, and transparent in 36 yd. long (33m) rolls. Contact your Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733 for ordering information on colors not shown here.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Klebstofftyp | Rubber |
| Beschichtung | Vinyl |
| Farbe | Yellow |
| Ausführung | Matte |
| Format | Roll |
| Material | Vinyl, Synthetic Rubber |
| Produkttyp | Cleanroom Tape |
| Sterilität | Non-sterile |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sealing, Color Coding, Labeling, Batching |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.