missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenomenex™ Cleanert™ Screw Caps with Septa, 8 mm, No Slit

Artikelnummer. 31741815 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Septum Color:
Red/White
White/Red
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Septum Color Packungsgröße
31741815 Red/White 100 Stück
31744812 White/Red 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31741815 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AV20030
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.

  • Brand: Cleanert
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Black
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Polypropylene
Vorgeschlitzt No
Sterilität Sterile
Septum PTFE/Silicone
Verschlussgröße 8 mm
Marking Spot No
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Cap
Septum Color Red/White
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.