missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ PMP-Messkolben, Klasse B
Marke: VITLAB™ 67795
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Hochtransparent, mit NS-Stopfen aus PP und individuell justierter Ringmarke. Toleranzen der Klasse B entsprechend DIN EN ISO 1042. Thermische Belastungen bis 60°C bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60°C empfohlen.Volumen: 10mL
Material: PMP
Toleranz: 0,08 ±ml
Höhe: 90mm
Hals: 10/19 NS
Spezifikation
Autoclavable | |
DIN EN ISO 1042 | |
Crystal clear | |
PMP | |
NS 10/19 stopper | |
60°C |
Yes | |
Polypropylene | |
10 mL | |
90 mm | |
6 | |
±0.08 mL |