missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Edmund Bühler GmbH™ KLAMMERN F. RUNDKOLBEN .
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
32 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zum Befestigen von Glasgefäßen am Träger mit PVC-Stab
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | Gefäße mit rundem Boden |
| Durchmesser (metrisch) | 32 mm |
| Beschreibung | NS 29 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PVC-Stäbe, Stützbasis für IRB 6 |
| Enthält | Distanzstück |
| Größe | NS 29 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur