Learn More
cis-5-Norbornen-endo-2,3-dicarbonsäure-Anhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
cis-5-Norbornen-Endo-2,3-Dicarbonanhydrid wird als organisches chemisches Synthese-Zwischenprodukt verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
cis-5-Norbornen-endo-2,3-dicarbonsäure-Anhydrid wird als organisch-chemisches Synthese-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich.Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | cis-5-Norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride |
| Schmelzpunkt | 164°C to 167°C |
| Dichte | 1.417 |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 83657 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Merck Index | 14,1796 |
| Löslichkeitsinformationen | It decomposes in water. |
| Formelmasse | 164.16 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.