missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
cis-4-(Boc-Amino)cyclohexanessigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanessigsäure wird in der chemischen Forschung allgemein als Zwischenprodukt eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer löslich (1.1 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanessigsäure wird in der chemischen Forschung allgemein als Zwischenprodukt eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer löslich (1.1 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | cis-4-(Boc-amino)cyclohexaneacetic acid |
Löslichkeitsinformationen | Slightly Soluble (1.1g/L) (25°C). |
IUPAC-Name | 2-(4-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclohexyl)acetic acid |
Formelmasse | 257.32 |
Reinheit (%) | 97% |
Menge | 250 mg |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'