missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heinz Herenz Circular Cover Glasses

Artikelnummer. 30158440
Click to view available options
Breite (metrisch):
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
30 mm
32 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30158440

Marke: Heinz Herenz 1051203

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Circular cover glasses.

  • Round cover glasses

Spezifikation

Produkttyp Coverslip
Form Rectangle
Material Borosilicate Glass
Länge (metrisch) 18 mm
Breite (metrisch) 22 mm
Dicke (metrisch) 1 mm
Sterilität Non-sterile
Einwegprodukt Single-use
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt