missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Chromatography Adapters
Click to view available options
Gewindegröße:
18
25
32
45
Außendurchmesser (metrisch):
1,6 mm
3,2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Black screw cap made of PPS with GL thread.
- Body made of PTFE with one port with female thread UNF ¼ in. 28G for connection of Mini Fittings.
- A possible unevenness of the bottle neck is adjusted by an o-ring behind an elastic sealing lip, and the bottle is closed tightly.
- The product is only exposed to the body of the adaptor.
- Very good chemical resistance, for working temperatures up to max. +200°C.
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.8 mm |
| Gewindegröße | 18 |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1,6 mm |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur