missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Chromatographiesäulen mit Einstichen und Bördelrand

Artikelnummer. p-7222651
Click to view available options
Fassungsvermögen (metrisch) Reservoir:
15 ml
35 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10539401

Marke: Lenz Laborglasintrumente 05435702

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.

  • Einfache Chromatographiesäulen mit Vertiefungen über dem Absperrhahn zum Aufsetzen eines Wattestopfens
  • Mit Bördelrand
  • Mit PTFE-Absperrhahn und Haltevorrichtung
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen

Spezifikation

Fassungsvermögen (metrisch) Reservoir 35 ml
Material Duran Glas
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt